{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×36 E | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Iš viso dalių | 148 | |
Bendras lovelių skaičius | 16 | |
Bendras skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 13 | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 36 E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36 E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 612 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
tinka spintai Nr. 943211 | taip | |
Produkto rūšis | Stalčių padalijimas |
Produkto numeris | 943220 900/6S | |
EAN / GTIN | 4045197332882 |