{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 3 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 6 | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 300 mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 54E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 918 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
Produkto numeris | 960440 3+6 | |
EAN / GTIN | 4045197345417 |