{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | HyFlex® | |
Turinys | 12 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 3131A | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 246 mm | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 11 | |
Svoris | 25 g | |
Mezgimo technologija | 15G | |
be silikono | ne | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | gerai | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | labai gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | gerai | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Medžiaga | Nitril | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094385 11 | |
EAN / GTIN | 10076490488359 | |
Gamintojo numeris | 11-920/11 |