• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora ActivArmr 70-765 11

Prekės Nr.: 094622 11
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės sustiprintas tarpnykštis; Atsparumo karščiui lygis X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki 200 °C
Pagrindo medžiaga Nailonas, akrilas, kevlaras Kevlar®
Dangos variantai be dangos
Spalva pilkos / žalios spalvos
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 235 mm
Turinys 12
Pirštinių dydis 11
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Pritaikymo sritys Allround; Heavy Duty
Mezgimo technologija 10G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
Svoris 88,7 g
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094622 11
Gamintojo numeris 70-765/11

Aprašymas

Modelis:

Vantage® 70-765. Kevlar® nuo įpjovimų saugančios pirštinės su aukštos kokybės odos įsiuvu delno pusėje. Su pastorintais kumščiais ir tvirtomis pirštų siūlėmis dar geriau apsaugo nuo įpjovimų. Tinka ruošinių šalinimui (pvz., lakštams) nuo robotų suvirinimo darbo vietų.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.