Šalmas BOP ENERGY 3000

Prekės Nr.: 097807
reikia užklausti
Tiekiama
51 vnt. yra sandėlyje
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės šalmas Duroplast iš stiklo pluošto ir poliesterio su tiesia šalmo forma skirtas darbams prie aukštos įtampos arba netoli dalių, kuriomis teka įtampa iki AC 1000 V (arba DC 1500 V). Šalmas net ir aukštoje temperatūroje išlaiko formą ir saugo nuo elektros išlydžio. Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparumas šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • Be laikiklio
  • Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, elektros jėgainės, geležinkeliai, metalurgijos įmonės, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparus šalčiui iki -30 °C, karčiui – iki 150 °C.

Tinka:

Antveidis Nr. 097836 kartu su MFA universaliu adapteriu Nr. 097831.