Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 090520

      Softshell striukė AKER juoda / pilka

      Prekinis ženklas: Helly Hansen
      Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 305
      Audinio sudėtis 6% elastano
      Audinio sudėtis 94% poliesteris

      Softshell striukė AKER juoda / pilka

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      37 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  85,00 €
      dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dviejų spalvų Softshell striukė su atspindinčiomis detalėmis dar geresniam saugumui ir patogumui. Lipukais reguliuojami rankogaliai ir virvelėmis reguliuojama apačia užtikrina, kad rūbas puikiai priglustų. Dėl pailgintos nugaros striukė puikiai apsaugo net ir dirbant pasilenkus.
      • YKK® užtrauktukas.
      • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
      • Įleistos kišenės su lipukais.
      • Kilpa identifikavimo kortelei po kairės kišenės antkišeniu.

      Tinkamas:

      Darbinės kelnės AKER, Nr. 091847.

      Techniniai duomenys

      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      305 g/m2
      Spalva
      juoda / pilka 
      loading spinner image