Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091915

      Neperšlampama striukė Voss juoda

      Prekinis ženklas: Helly Hansen
      Audinio sudėtis 100% poliesteris
      Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
      Norma EN 343
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 170

      Neperšlampama striukė Voss juoda

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      22 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  40,00 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox+ technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.
      Neperšlampama striukė su prailginta nugara ir gobtuvu su virvele sturaukimui.
      • Užtrauktukas priekyje.
      • Dvi įleistos kišenės su lipukais.
      • Kraštas su virvele sutraukimui.
      • Rankogaliai, reguliuojami spaudėmis.

      Norma:

      EN 343

      Techniniai duomenys

      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      170 g/m2
      Plovimas
      40 °C spalvotiems skalbiniams 
      Spalva
      juoda 
      Norma
      EN 343 
      loading spinner image
      loading spinner image