Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091974

      Žieminė striukė ARCTIC juoda / oranžinė

      Prekinis ženklas: Helly Hansen
      Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
      Norma EN 342
      Norma EN 343
      Audinio sudėtis 100 % poliamidas

      Žieminė striukė ARCTIC juoda / oranžinė

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      46 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  180,00 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Aukščiausios klasės žieminė striukė ARCTIC iš patogios ir minkštos medžiagos. Puikiai izoliuojanti PrimaLoft® medžiaga. Dėl Helly Tech® Performance technologijos striukė neperšlampa ir yra pralaidi orui . Puikiai tinka sunkiai fizinei veiklai šaltoje darbo aplinkoje. Su nuimamu gobtuvu ir reguliuojamomis rankogalių juostelėmis su lipdukais. Atspindinčiosios detalės ant pečių užtikrina geresnį matomumą. Be siūlių pečių zonoje.
      • Dvi kišenės ant krūtinės su užtrauktuku.
      • Šoninės kišenės su užtrauktuku.
      • Sertifikuota pagal EN 343 (Kl. 3.1) ir EN 342.

      Techniniai duomenys

      Spalva
      juoda / oranžinė 
      Plovimas
      40 °C margiems skalbiniams 
      loading spinner image
      loading spinner image