Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 098394

      Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 HOLEX baltas

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
      Norma EN 13982-1
      Norma EN 1073-2
      Rūbai pagal EN 14116
      Norma EN 13034

      Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 HOLEX baltas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      1 000 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  3,86 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Nedegus antistatinis vienkartinis kombinezonas. Elastinis gobtuvas, kelnių apvadai ir rankogaliai. 65 g/m2. Tinka petrochemijos (naftos chemijos) procesams, asbesto utilizavimui, metalo apdirbimui.
      Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.
      Užtrauktukų ir lipukų sistema užtikrinanti dar geresnį sandarumą.

      Norma:

      • Tipas 5 EN ISO 13982-1
      • Tipas 6 EN 13034
      • EN 1073-2

      • EN 14116

      • EN 1149-5

      Techniniai duomenys

      Spalva
      baltas 
      loading spinner image
      loading spinner image