Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091480

      Apsauginis suvirintojo švarkas Splash antracito / raudonas

      Prekinis ženklas: Rofa
      Audinio sudėtis 100% medvilnė
      Rūbai pagal DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
      Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 525

      Apsauginis suvirintojo švarkas Splash antracito / raudonas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      30 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  80,60 €
      Dydis DE

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai rūbai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus. Labai patogu ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Spalvos neblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m2 puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies − išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
      Splash serijos darbinė striukė su apykakle, kuri gali būti nešiojama pastatyta arba atlenkta.
      • Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
      • Rankogalių plotis reguliuojamas spaudėmis.
      • Dvi šonuose įsiūtos kišenės su paslėptu užtrauktuku.

      Norma:

      EN ISO 11611, klasė 2, A1, A2; EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

      Pastaba:

      Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
      Papildomai galima užsisakyti ir plonesnį modelį, kurio audinio tankis 330 g/m2 . Abiejų tankių medžiagas galima rinkis mėlynos ir juodos spalvos.
      Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

      Techniniai duomenys

      Spalva
      antracito / raudonas 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      525 g/m2
      loading spinner image
      loading spinner image