Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nuo ugnies apsaugantys ilgarankoviai marškinėliai tamsiai mėlyni

Prekės Nr.: 091454
Dydžių lentelė
  • Audinio sudėtis: 59 % modakrilas; 39% medvilnė; 2% specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 180
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Aprašymas

Modelis:

Nuo ugnies apsaugantys ilgarankoviai marškinėliai, labai patogūs ir minkšti iš viengubo džersio ir modakrilo medvilnės mišinio. Apvali apykalklė.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 1149-5
Sertifikuota pagal EN ISO 11612 A1, B1, C1

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder"

Paslaugų ir produktų konsultantai

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį