Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091954

      Įspėjamosios spalvos striukė Softshell geltona / antracito

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 310
      Norma EN ISO 20471
      Audinio sudėtis 100% poliesteris

      Įspėjamosios spalvos striukė Softshell geltona / antracito

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      465 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  49,10 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Moderni įspėjamoji striukė iš Softshell audinio su reguliuojamu gobtuvu. Puikiai priglunda, nes reguliuojamo pločio liemuo ir rankogaliai. Minkštas ir patogus flisinis pamušalas. Neperpučiamas ir neperšlampamas.
      • Vienkryptis užtrauktukas.
      • Kišenės ties krūtine ir šonuose su užtrauktukais.
      • Atšvaitų juostos ant rankovių, priekyje ir nugaroje.

      Norma:

      Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 2.

      Techniniai duomenys

      Plovimas
      40 °C spalvotiems skalbiniams 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      310 g/m2
      Spalva
      geltona / antracito 
      loading spinner image
      loading spinner image