Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091956

      Įspėjamoji izoliacinė liemenė geltona

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Norma EN ISO 20471
      Audinio sudėtis 100% poliesteris
      Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 250

      Įspėjamoji izoliacinė liemenė geltona

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      450 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  46,30 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Šilta įspėjamoji izoliacinė striukė su aukšta apykakle. Patogu dėvėti, nes medžiaga plona ir lanksti. Su guminiais apvadais ties liemeniu ir rankogaliais, saugančiais, kad nesiskverbtų šaltis. Optimaliai tinka kaip antras sluoksnis po žieminėmis striukėmis.
      • Vienpusis užtrauktukas.
      • Kišenė ties krūtine ir dvi šoninės kišenės su užtrauktukais.
      • Atšvaitų juostos ant pečių, rankovių, priekyje ir nugaroje.

      Techniniai duomenys

      Plovimas
      40 °C margiems skalbiniams 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      250 g/m2
      Spalva
      geltona 
      loading spinner image
      loading spinner image