Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091742

      Įspėjamosios spalvos kelnės oranžinis / mėlynas

      Prekinis ženklas: BLAKLÄDER
      Plovimas 70 °C margiems skalbiniams
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 240
      Norma EN ISO 20471
      Audinio sudėtis 35 % medvilnė
      Audinio sudėtis 65 % poliesteris

      Įspėjamosios spalvos kelnės oranžinis / mėlynas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      21 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  82,90 €
      Dydis DE

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Apsauginės įspėjamosios spalvos kelnės iš labai tvirtos, tačiau lengvos medžiagos, nešlampantis modelis.
      • Tik 240 g/m2 (Light Weight).
      • CORDURA® sutvirtintos kišenės ir kelių zona.
      • Užpakalinės kišenės su apsauga, viena kišenė su papildomu antkišeniu.
      • Labai tvirtos formos ir atsparios blukimui.
      • Kišenė ant kojos su pieštukui ir mobiliajam telefonui skirta kišene.

      Norma:

      Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 2.

      Pastaba:

      Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

      Techniniai duomenys

      Spalva
      oranžinis / mėlynas 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      240 g/m2
      loading spinner image
      loading spinner image