Prekės Nr.: 306678

Face mill arbor HSK-A 100 A = 100

Prekinis ženklas: GARANT
Arbor standard DIN 69882-3
Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
Arbor standard ISO 12164-1
Machining strategy HPC
Arbor standard DIN 69893
Shape A
Concentricity ≤ 6

Face mill arbor HSK-A 100 A = 100

Vieneto kaina
nuo 
£176.22

Produkto aprašas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis kiaurymėmis tvirtinti frezavimo galvutes pagal DIN 2079.
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Padidintas atraminis bazavimo paviršius.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techniniai duomenys

Adapter
HSK-A 100 A = 100
Arbor standard
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Shape
A
Balance quality G at rotational speed
G 2.5 at 25,000 rpm
Concentricity
≤ 6 µm
Machining strategy
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį