Prekės Nr.: 558475

Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Prekinis ženklas: 3M
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1
Zkratka brusiva A

Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Vieneto kaina
nuo 
936,00 CZK
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
780,00 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A) surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai − ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techniniai duomenys

Zkratka brusiva
A
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka brusného pásu
150 mm
Délka brusného pásu
2 000 mm
Označení výrobce
237AA Trizact™

Informacinė pritaikymo lentelė

Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį