{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Naudingas plotis | 325 mm | |
Naudingasis gylis | 540 mm | |
Produkto rūšis | Ištraukiama lentyna |
Produkto numeris | 933732 | |
EAN / GTIN | 4045197436757 |