Modelis:
Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra
atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė - kontrastinė - mėlyna įspėja, kad trūksta įrankio. Kietojo putplasčio įdėklai
užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (šitie taip pat tinka ir GARANT įrankių lentoms Nr.
923210 dyd. 176) arba
2/3 (352×383×30 mm)
stalčiaus naudingojo ploto.
Tinka:
GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai
470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su
ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.
Tiekiama:
Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr.
916890 dyd. 0: 1 vnt.
HOLEX 1/4, 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 82 vnt., panašus Nr.
630002 dyd. 82, jame yra:: 1 rinkinys
6-briaunės 1/4 colio galvutės: nuo 4 iki 12 mm: po 1 vnt.
12-briaunės 1/2 colio galvutės: nuo 13 iki 32 mm: po 1 vnt.