Prekės Nr.: 308030

Mandrin de frettage HSK-E 40

Prekinis ženklas: GARANT
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Strategija odrezovanja HSC
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika E

Mandrin de frettage HSK-E 40

Vieneto kaina
nuo 
125,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Iš karščiui atsparaus plieno.
  • Integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, reguliuojamas ilgis − 10 mm.
  • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.
  • Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

GARANT: - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 − 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 304755.

Techniniai duomenys

Support
HSK-E 40
Norme de porte-outils
ISO 12164-1; DIN 69893
Forme
E
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité
≤ 3 µm
Méthode d'usinage
UGV
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį