{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Ilgis L | 450 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 38 mm | |
Storis | 2 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 450/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114114 | |
Gamintojo numeris | 3809-450-38-2.00-4 |