{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Ilgis L | 400 mm | |
Dantų skaičius colyje | 6 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 1,6 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Gamintojo numeris | 3809-400-32-1.60-6 |