Prekės Nr.: 310670

Трёхкулачковый токарный патрон, сталь, короткий конус DIN 55029

Prekinis ženklas: GARANT
Kaina nenurodyta

Трёхкулачковый токарный патрон, сталь, короткий конус DIN 55029

Produkto aprašas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas, pagal DIN 6386 1 dalį.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55029 su Camlock atraminiais varžtais.

Standartas:

DIN 55027 ir DIN 55029.

Tiekiama:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas − reversiniai kumšteliai su elipsės formos dantimis.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 − 315200. Apsauga nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 − 313140.
DIN 55027 atitinka tarptautinį standartą ISO 702-3. DIN 55029 atitinka tarptautinį standartą ISO 702-2.

Techniniai duomenys

Стандарт
DIN 55029
Цвет. маркировка для оснастки
патроны с плоской спиралью и кулачки Röhm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį