• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm

Prekės Nr.: 571350
reikia užklausti
Tiekiama
170 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kūginis šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.
Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
Su vidiniu sriegiu M14 tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių.