Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 575018

      Šepetys-lėkštelė su silicio karbidu (SiC) ⌀ 144 mm

      Prekinis ženklas: GARANT
      Šlifavimo priemonių kodas SiC

      Šepetys-lėkštelė su silicio karbidu (SiC) ⌀ 144 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      19 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  129,20 €
      Grūdėtumas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).
      Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos , nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
      Nailoniniai šeriai su labai didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.

      Privalumai:

      • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
      • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
      • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
      • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
      • Labai mažas radialinis mušimas.

      Paskirtis:

      Dirbant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

      Pastaba:

      Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

      Techniniai duomenys

      Darbinės plokštumos ⌀
      144 mm
      maksimalus sūkių skaičius
      2 500 min-1
      Kiaurymės ⌀
      32 su grioveliu mm
      Šerių aukštis
      43 mm
      Šlifavimo priemonių kodas
      SiC 
      Šepečio ⌀
      144 mm
      Šlifavimo priemonės
      Silicio karbidas (SiC) 
      Šerių ilgis
      43 mm
      Lėkštelės ⌀
      150 mm

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Alu Mg
       
      Plienas <900 N/mm²
       
      Plienas <1400 N/mm²
       
      Plienas <55 HRC
       
      Plienas <60 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      Ketus (G)
       
      CuZn
       
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      sausasis
       
      loading spinner image
      loading spinner image