{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Šlifavimo būdas | Pjovimas | |
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D151 | |
Specifikacija | D151C100B-W-karbidai | |
optimaliai parinkta medžiagai | kietlydininės | |
Forma | 1A1R | |
Disko ⌀ D | 150 mm | |
Disko plotis T | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis U | 1 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 5 mm | |
pavaros mechanizmas | Stacionarios pjovimo staklės | |
Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 20 m/s - 40 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 598630 D151 | |
EAN / GTIN | 9003172789798 | |
Gamintojo numeris | 278979 |