Prekės Nr.: 598630

Deimantinis šlifavimo diskas D×T×H (mm) 150×1×20

Prekinis ženklas: TYROLIT
Šlifavimo priemonių kodas D
Šlifavimo būdas Pjovimas
Forma 1A1R

Deimantinis šlifavimo diskas D×T×H (mm) 150×1×20

Vieneto kaina
nuo 
208,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Didelio našumo pjovimo diskas, deimantinė danga sintetinių dervų pagrindu, labai patvarus, geriausios pjovimo savybės.
Specifikacija: D126/D151C100B-W karbidai.

Paskirtis:

  • Kietlydinio pjovimas stacionariomis pjovimo staklėmis.
  • Rekomenduojama naudoti aušinimo skystį (eksploatavimo trukmė, temperatūra, našumas).
  • Pjovimo greitis 20 -40 m/s.

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas
Pjovimas
Šlifavimo priemonės
Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas
D
Forma
1A1R
Disko ⌀ D
150 mm
Disko plotis T
1 mm
Kiaurymės ⌀ H
20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U
1 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X
5 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis
20 m/s - 40 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį