{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D64 | |
Specifikacija | D64C50B DIAGO W karbidai | |
Forma | 12A2D | |
Disko ⌀ D | 100 mm | |
Disko plotis T | 25 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 6 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 2 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė |
Produkto numeris | 597700 D64 | |
EAN / GTIN | 9003170380126 | |
Gamintojo numeris | 38012 |