Prekės Nr.: 597700

Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm) 100×25×20

Prekinis ženklas: TYROLIT
Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Forma 12A2D

Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm) 100×25×20

Vieneto kaina
nuo 
137,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviu sluoksniu.

Paskirtis:

Universalios, įrankių galandimui visomis standartinėmis įrankių galandimo staklėmis. Galąsti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, neturinčius geležies. Puikiai tinka sausajam, tačiau gali būti naudojamas ir aušinamajam šlifavimui.

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas
Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės
Deimantinė
Forma
12A2D
Disko ⌀ D
100 mm
Disko plotis T
25 mm
Kiaurymės ⌀ H
20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje
6 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X
2 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį