Rėminis pjūklas su pjūkleliu Obliaus tipo dantys 530 mm

Prekės Nr.: 581800 530
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantytumas Obliaus tipo dantys
Plokštelės ilgis 530 mm
Pjūklelio aukštis 18 mm
Produkto rūšis Rėminis pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 581800 530
EAN / GTIN 7311518273934
Gamintojo numeris SE-16-21-23

Aprašymas

Modelis:

Rėmas iš ovalaus, lakuoto plieno vamzdžio su prispaudimo svirtimi. Pjūklelis iš originalaus švediško plieno. Grūdintomis dantų viršūnėlėmis. Tikslūs šlifuoti dantys.
„Vilko dantys“ (HZ) 4 ašmenys prieš valomąjį dantį, − visada aštrūs. Visų tipų medienai, ypač šlapiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys