{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D1009 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 9 mm | |
Bendras ilgis | 49 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197555564 |