Prekės Nr.: 519160

Frezuota dildė, pusapvalė grubus

Norma DIN 7264
Forma D

Frezuota dildė, pusapvalė grubus

Vieneto kaina
nuo 
27,10 €

Produkto aprašas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai aštriomis iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. Neužsiteršia.
Pusapvalė, tuščiavidurė, buku galu, pjaunančiosios briaunos tik išorinėje pusėje.

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis
grubi
Atstumas tarp dantų apie
3 mm
Forma
D
Norma
DIN 7264
medžiagai
lengviesiems ir minkštiems metalams, plastikui, medienai, odai ir t.t.

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį