{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 220 | |
Forma | Cilindras | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Spalva | ruda | |
Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 10 m/s - 15 m/s | |
Produkto rūšis | Poliravimo ritinėlis |
Produkto numeris | 551920 10X20 | |
EAN / GTIN | 4045197804686 |