{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | SC-BL | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Smulkumo laipsnis | labai glotni | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juostos plotis | 50 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 2 000 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SC-BL | |
Modelis | A very fine | |
Spalva | mėlyna | |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 558506 280 | |
EAN / GTIN | 4001895441776 | |
Gamintojo numeris | 7000068147 |