Prekės Nr.: 558488

Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) 75×2000 mm

Prekinis ženklas: HOLEX
Šlifavimo priemonių kodas A
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) 75×2000 mm

Vieneto kaina
nuo 
42,48 €
Vieneto kaina nuo 5 vnt.
nuo 
35,40 €

Produkto aprašas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
75 mm
Šlifavimo juostos ilgis
2 000 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį