Prekės Nr.: 555913

Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė ⌀ 38 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė ⌀ 38 mm

Vieneto kaina
nuo 
6,36 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
5,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš žvaigždės formos neaustinės medžiagos su srieginiu įtvaru. Neplyštanti, patvari neaustinė medžiaga, nespūrantys kraštai.

Paskirtis:

Valymui, užvartų nuėmimui ir užbaigimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz.: kiaurymėse, vidiniuose sriegiuose, vamzdžiuose ir įgilintose vietose. Naudojama kartu su tvirtinimo kaiščiu Nr. 555920

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
rekomenduojamas sūkių skaičius
7 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius
13 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį