Prekės Nr.: 554067

Kompaktiškas diskas XL-DR ⌀ 76,2 mm

Prekinis ženklas: 3M Roloc™
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Kompaktiškas diskas XL-DR ⌀ 76,2 mm

Vieneto kaina
nuo 
9,36 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
7,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui. Paviršius tiksliai užbaigiamas, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Gamintojo pavadinimas
XL-DR
maksimalus sūkių skaičius
15 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį