Prekės Nr.: 557680

Elastinė šlifavimo kempinė (SiC)

Prekinis ženklas: HOLEX

Elastinė šlifavimo kempinė (SiC)

Vieneto kaina
nuo 
7,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdeliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.
Aukštos kokybės modelis su gryno silicio karbido grūdeliais (SiC) ir specialia elastine sintetine medžiaga.

Paskirtis:

Universali, tinka valyti, poliruoti, blizginti, matinti ir šlifuoti visas medžiagas.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai padidina veiksmingumą.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Silicio karbidas

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį