Prekės Nr.: 557710

Ekonomiško dydžio šlifavimo audinio ritė (A), mėlynas KK 24 40 mm × 50 m

Prekinis ženklas: VSM
Šlifavimo priemonių kodas A

Ekonomiško dydžio šlifavimo audinio ritė (A), mėlynas KK 24 40 mm × ...

Vieneto kaina
nuo 
28,10 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 24: Audinys mėlynas, ekonomiško dydžio ritė, standartinėms apkrovoms.
Pakuotė su integruotu atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas
A
Ritės plotis
40 mm
Ritės ilgis
50 m

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį