Prekės Nr.: 559100

Deimantinis galąstuvas odiniame dėkle

Deimantinis galąstuvas odiniame dėkle

Vieneto kaina
nuo 
49,10 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. Ilgam naudojimui!

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams galąsti ir lyginti. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. Netinka dilinimui
Patogus dydis; labai tinka aštrių HM pjovimo briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas
D
Ilgis
115 mm
Plotis
25 mm
Aukštis
3 mm
Pakuotė
Odinis dėklas

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį