Prekės Nr.: 558545

Abrazyvinė dildė –aukštos kokybės korundas pusapvalė

Prekinis ženklas: TYROLIT
Šlifavimo priemonių kodas A

Abrazyvinė dildė –aukštos kokybės korundas pusapvalė

Vieneto kaina
nuo 
6,48 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
5,40 €

Produkto aprašas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Forma
pusapvalė

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį