Prekės Nr.: 558710

Abrazyvi dildė − Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000 tribriaunė

Abrazyvi dildė − Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000 tri...

Vieneto kaina
nuo 
13,20 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
11,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdelių dydis 8000 (poliravimui).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Arkansas kvarcitas
Forma
tribriaunė

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį