Prekės Nr.: 554035

Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA) ⌀ 50,8 mm

Prekinis ženklas: LUKAS

Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA) ⌀ 50,8 mm

Vieneto kaina
nuo 
4,56 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
3,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Plokščias, kompaktiškas plokštelių išdėstymas suvirinimo siūlėms apdirbti ir užvartų nuėmimui.
Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušlifuotą paviršių (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas
ZA
Šlifavimo priemonių padėklas
Plastikinė lėkštelė
Sriegis
Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius
20 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį