Prekės Nr.: 553885

Šlifavimo ritinys, cilindrinis (A), grūdelių dydis 150 glotnus

Prekinis ženklas: HOLEX
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo ritinys, cilindrinis (A), grūdelių dydis 150 glotnus

Vieneto kaina
nuo 
1,07 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
0,89 €

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su korundu (A).
Cilindrinės formos.

Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Korundas
Šlifavimo priemonių kodas
A
Šlifavimo ritinių forma
cilindrinis

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį