Prekės Nr.: 554210

Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui Grūd. dyd. 80

Prekinis ženklas: HOLEX
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui Grūd. dyd. 80

Vieneto kaina
nuo 
3,32 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
2,77 €

Produkto aprašas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos korundu (A). Su aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas
A

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį