Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. neperforuotas 80

Prekės Nr.: 557571 80
Rinkinio kaina 50 vnt. (3,39 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis rupus
Plotis 67 mm
Ilgis 140 mm
Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557571 80
EAN / GTIN 4002748356223
Gamintojo numeris 135622

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7). Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas
  • Puikiai surišti abrazyvūs grūdeliai − didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.
  • Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.
  • Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.

Paskirtis:

Rankiniam darbui su šlifavimo kaladėle Nr. 557550 dyd.140.
Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys