Prekės Nr.: 552250

Šlifavimo pasta SiC

Prekinis ženklas: GARANT
Šlifavimo priemonių kodas SiC

Šlifavimo pasta SiC

Vieneto kaina
nuo 
17,60 €

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo pasta (tirpstanti alyvoje) su silicio karbidu (SiC), svoris 250 g.

Paskirtis:

Nušlifuotų paviršių poliravimui.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas
SiC

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
5
Plienas <900 N/mm²
 
5
Plienas <1400 N/mm²
 
5
Plienas <55 HRC
 
5
Plienas <60 HRC
 
5
Plienas <67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
Ketus (G)
 
5
CuZn
 
5
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį