Prekės Nr.: 553850

Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 40 rupi

Prekinis ženklas: HOLEX
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 40 rupi

Vieneto kaina
nuo 
1,52 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
1,27 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Korundas (A) universaliam šlifavimui.
Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Korundas
Šlifavimo priemonių kodas
A
Movos forma
kūginis

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį