Prekės Nr.: 558350

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X 50×3500 mm

Prekinis ženklas: VSM
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas ZA

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X 50×3500 mm

Vieneto kaina
nuo 
7,50 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
6,25 €

Produkto aprašas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas patsgalandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo patvarumas didesnis, pjovimas našesnis, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
X audinys (tvirtas) skirtas dideliam kiekiui medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.

Paskirtis:

Visų plienų ir jų lydinių, ketaus taip pat spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
50 mm
Šlifavimo juostos ilgis
3 500 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį