Prekės Nr.: 558453

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R 75×2000 mm

Prekinis ženklas: Grit by Fein
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R 75×2000 mm

Vieneto kaina
nuo 
11,64 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
9,70 €

Produkto aprašas

Modelis:

Aukščiausios klasės šlifavimo juosta, ypač tvirtas poliesterio audinys su sintetinės dervos rišikliu, cirkonio korundu (ZA) , dengiamasis rišiklis su aktyviomis šlifavimo savybėmis (šaltas šlifavimas).

Paskirtis:

GRIT juostinėms šlifavimo mašinoms iš serijos GX, GIS, GI.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas
ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
75 mm
Šlifavimo juostos ilgis
2 000 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį