Prekės Nr.: 558471

Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 75×2000 mm

Prekinis ženklas: 3M
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 75×2000 mm

Vieneto kaina
nuo 
18,36 €
Vieneto kaina nuo 20 vnt.
nuo 
15,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A) surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai − ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
75 mm
Šlifavimo juostos ilgis
2 000 mm
Gamintojo pavadinimas
237AA Trizact™

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį